ISO14581 VARŽTAS 5X14 TX25 A2

ISO14581 VARŽTAS 5X14 TX25 A2
ISO14581 VARŽTAS A2
ISO14581 VARŽTAS A2
Produkto Nr. 4024 5   14
EAN 4050382464798
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtas su kūgine galvute ir vidiniu šešiabriauniu


ISO 14581 nerūdijantis plienas A2-70, be padengimo


Torx kontaktiniai antgalio paviršiai suteikia geresnį sukimo momento perdavimą ir ilgesnį tarnavimo laiką, taip pat apsaugo

nuo praslydimo.


Privalumai:

  • Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
  • Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
  • Nepažeidžia paviršių
  • Saugiai fiksuojamas varžtas




Šešiakampės pavaros turi atitikti DIN EN ISO 10664.

Šešiakampės galvutės jungtys yra standartizuotos ir dėl to gali būti naudojamos visame pasaulyje.


Pastaba:

  • Įgilintų varžtų pagal ISO 14581 galvutės matmenys matuojami pagal ISO 7721
  • Kai kurie trumpų matmenų varžtai yra įsriegti iki galvos, žr. ISO 14581
  • Sraigtų galvučių įdubimai pagal ISO 14581 turi atitikti ISO 15065