ISO14583 VARŽTAS 3X6 TX10 4.8 CINKO DANGA

ISO14583 VARŽTAS 3X6 TX10 4.8 CINKO DANGA
ISO14583 VARŽTAS 4.8
ISO14583 VARŽTAS 4.8
Produkto Nr. 4028 13  6
EAN 4050642554078
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtas su pusapvalia galvute ir vidiniu šešiabriauniu


ISO 14583, plienas 4.8, cinkuotas, pasyvuotas mėlynai (A2K)

Didesnis patikimumas


Kai elementai sujungiami naudojant šešiabriaunes (TX) tvirtinimo detales, jėga perkeliama į didelį paviršiaus plotą, o ne centruojama viename taške

Privalumai :

  • Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
  • Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
  • Nepažeidžia paviršiaus apdailos
  • Jokio klibėjimo
  • Patikimai pritvirtintas varžtas



Šešiabriaunės jungtys turi atitikti DIN EN ISO 10664. yra standartizuotos ir gali būti naudojamos visame pasaulyje.