ISO14583 VARŽTAS 5X30 TX25 4.8 CINKO DANGA

ISO14583 VARŽTAS 5X30 TX25 4.8 CINKO DANGA
ISO14583 VARŽTAS 4.8
ISO14583 VARŽTAS 4.8
Produkto Nr. 4028 15  30
EAN 4050642554733
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtas su pusapvalia galva


ISO 14583, plienas 4.8, cinkuotas, pasyvuotas mėlynai (A2K)

Surinkimo našumo padidėjimas


Kai elementai sujungiami naudojant šešiakampius (TX) tvirtinimo elementus, jėga perduodama dideliame paviršiaus plote per pavaros šonus, o ne sutelkiama į vieną tašką, kaip, pavyzdžiui, šešiakampio lizdo pavarų atveju. Tai turi keletą privalumų:

  • Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
  • Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
  • Paviršiaus danga nepažeista
  • Jokio klibėjimo
  • Varžtas saugiai užsifiksuoja



Šešiakampės pavaros turi atitikti DIN EN ISO 10664

  • Dėl to jungiamieji elementai su šešiakampėmis galvutėmis yra standartizuoti ir gali būti naudojami visame pasaulyje