ISO14583 VARŽTAS 5X12 TX25 A2

ISO14583 VARŽTAS 5X12 TX25 A2
ISO14583 VARŽTAS A2
ISO14583 VARŽTAS A2
Produkto Nr. 4006 5   12
EAN 4050642576605
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtas su pusapvale galvute ir vidiniu šešiakampiu


ISO 14580 nerūdijantis plienas A2-70, be padengimo


Torx kontaktiniai antgalio paviršiai suteikia geresnį sukimo momento perdavimą ir ilgesnį tarnavimo laiką, taip pat apsaugo

nuo praslydimo.


Privalumai:

  • Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
  • Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
  • Nepažeidžia paviršių
  • Saugiai fiksuojamas varžtas




Šešiakampės pavaros turi atitikti DIN EN ISO 10664.

Šešiakampės galvutės jungtys yra standartizuotos ir dėl to gali būti naudojamos visame pasaulyje.