TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO4014 VARŽTAS 10.9 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO4014 VARŽTAS 12X100 10,9 CINKO DANGA
ISO4014 VARŽTAS 12X100 10,9 CINKO DANGAISO4014 VARŽTAS 12X100 10,9 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0105 012 100
EAN 4046778269603
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
DIN 931, plienas 10.9, galvanizuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).