TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO4014 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO4014 VARŽTAS 30X200 8,8 CINKO DANGA
ISO4014 VARŽTAS 30X200 8,8 CINKO DANGAISO4014 VARŽTAS 30X200 8,8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0053 30 200
EAN 4038898996644
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
DIN 931, plienas 8.8, cinkuotas, mėlynai pasyvuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).