ISO4014 VARŽTAS A2

ISO4014 VARŽTAS A2
ISO4014 VARŽTAS A2
ISO4014 VARŽTAS A2
  • Sriegio diametras: M6
  • Galvutės aukštis: 4
  • Išorinė jungtis: WS10
  • Standartai: ISO 4014
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M6
Galvutės aukštis
4 mm
Išorinė jungtis
WS10
Standartai
ISO 4014
Medžiaga
A2
Savybių klasė
70
Paviršius
Nepadengtas
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Produkto klasė
A
Atitinka RoHS
Taip