ISO4017 VARŽTAS 8.8

ISO4017 VARŽTAS 8.8
ISO4017 VARŽTAS 8.8
ISO4017 VARŽTAS 8.8
  • Sriegio diametras: M10
  • Bendras ilgis: 16
  • Galvutės aukštis: 7.5
  • Išorinė jungtis: WS19
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M10
Bendras ilgis
16 mm
Galvutės aukštis
7.5 mm
Išorinė jungtis
WS19
Standartai
DIN 933
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
8.8U
Paviršius
Termodifuzinis
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Sriegio konstrukcija
Pilnu sriegiu
Produkto klasė
A
Atitinka RoHS
Taip