TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO4017 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTĖ
ISO4017 VARŽTAS 12X120 8,8 CINKO DANGA
ISO4017 VARŽTAS 12X120 8,8 CINKO DANGAISO4017 VARŽTAS 12X120 8,8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0057 12 120
EAN 4038898375517
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
ISO 4017, plienas 8.8, melynai cinkuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)