TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO4017 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTĖ
ISO4017 VARŽTAS 4X30 8.8 CINKO DANGA
ISO4017 VARŽTAS 4X30 8.8 CINKO DANGAISO4017 VARŽTAS 4X30 8.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0057 4 30
EAN 4011231102360
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
ISO 4017, plienas 8.8, melynai cinkuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)