TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galvaA2ISO4017 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A2 PILNU SRIEGIU
ISO4017 VARŽTAS 14X60 A2
ISO4017 VARŽTAS 14X60 A2ISO4017 VARŽTAS 14X60 A2
Produkto Nr. 0096 14 60
EAN 4024835308533
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva pilnu sriegiu
ISO 4017, nerūdijantis plienas A2-50 ir A2-70, be padengimo
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)
Varžtų stiprumas A2-70 iki dydžio M24 imtinai | virš vardinio dydžio M27 stiprumas A2-50