ISO4027 VARŽTAS FIKS. 6X8 A2

ISO4027 VARŽTAS FIKS. 6X8 A2
ISO4027 VARŽTAS A2
ISO4027 VARŽTAS A2
Produkto Nr. 0262 6   8
EAN 4011231314961
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Fiksavimo varžtai su vidine šešiakampe jungtimi ir smaigaliu


ISO 4027, nerūdijantis plienas A2 21H, be padengimo


Pastaba:

21H kietumo klasė atitinka 210 HV kietumą




Standartinis antgalis turi 90° kampą, tačiau labai trumpų ilgių kampas yra 120°.





A2/A4 nerūdijančio plieno varžtai nėra specialiai grūdinti ir gali būti naudojami tempimo apkrovoms.




ISO 4027 pakeičia DIN 914 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminuoti | Įvestos nerūdijančio plieno kietumo klasės.