ISO4028 VARŽTAS FIKS.5X16 A2

ISO4028 VARŽTAS FIKS.5X16 A2
ISO4028 VARŽTAS FIKSACINIS A2
ISO4028 VARŽTAS FIKSACINIS A2
Produkto Nr. 0222 5   16
EAN 4052712165559
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Fiksavimo varžtai su vidine šešiakampe jungtimi ir cilindriniu galu


ISO 4028/DIN 915, nerūdijantis plienas A2, 21H (210HV), be padengimo



A2/A4 nerūdijančio plieno varžtai nėra specialiai grūdinti ir gali būti naudojami tempimo apkrovoms.




ISO 4028 pakeičia DIN 915 | Yra keletas panašumų | Eliminuoti šie matmenys M1.4, M1.8, M14, M18, M22

Įvestos nerūdijančio plieno kietumo klasės.