ISO4032 VERŽLĖ M27 10 BE PADENGIMO

ISO4032 VERŽLĖ M27 10 BE PADENGIMO
ISO4032 VERŽLĖ 10 BE PADENGIMO
ISO4032 VERŽLĖ 10 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0320 27
EAN 4024835708241
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiakampė veržlė su smulkiu sriegiu


DIN 934, plienas I10I, be padengimo


Pastaba:

DIN 934 atitinkančios šešiakampės veržlės negali išlaikyti bandomųjų apkrovų pagal DIN EN ISO 898-2.


  • Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.




DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (pakeistas nominalus Ø | Pakeistas kai kurių veržlių aukštis | Pakeistas plotis M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiems sriegiams).