ISO4032 VERŽLĖ M5 8 CINKO DANGA
ISO4032 VERŽLĖ M5 8 CINKO DANGAISO4032 VERŽLĖ M5 8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0317 5
EAN 4011231334402
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampė veržlė
DIN 934, plienas I6I/I8I, cinkuotas mėlsvai, pasyvuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 934 standartą atitinkančios šešiakampės veržlės negali išlaikyti bandomųjų apkrovų pagal DIN EN ISO 898-2.
Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.
DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (Pakeistas nominalus diametras | Pakeisti kai kurių veržlių aukščiai | Pakeistas plotis M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiems sriegiams).