ISO4036 VERŽLĖ ŽEMA M8 A2
ISO4036 VERŽLĖ ŽEMA M8 A2ISO4036 VERŽLĖ ŽEMA M8 A2
Produkto Nr. 0328 8
EAN 4011231341721
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Veržlės šešiabriaunės žemo profilio
DIN 439, nerūdijantis plienas A2, forma B
Pastaba:
DIN 439 B forma buvo panaikinta ir pakeista ISO 4035. Yra tam tikrų panašumų (nerūdijančio plieno stiprumo klasės pakeistos iš 50 į 025 ir iš 70 į 035) | Veržliarakčio plotis pakeistas M10, M12, M14, M22 | Nominalus dydis M1,8 pašalintas |
Standartinis sriegis ISO 4035.
Smulkūs sriegis ISO 8675.