TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva12.9ISO4762 VARŽTAS 12.9 BE PADENGIMO DALINIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
ISO4762 VARŽTAS 6X150 12.9 BE PADENGIMO
ISO4762 VARŽTAS 6X150 12.9 BE PADENGIMOISO4762 VARŽTAS 6X150 12.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0083 6 150
EAN 4038898584193
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 4762/DIN 912, plienas 12.9, be padengimo
Pastaba:
ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti
ISO 4762 standartinis sriegis
ISO 12474 smulkus sriegis