ISO4762 VARŽTAS 8X30 12.9 ZFSHL
ISO4762 VARŽTAS 8X30 12.9 ZFSHLVaržtas su cilindrine galvute ir vidiniu šešiabriauniu
ISO 4762 plienas 12.9, cinko lameliu danga (ZFSHL)
Cinko lamelių dangos – tai chromo (VI) neturinčios antikorozinės dangos, skirtos komercinių transporto, statybinėms, žemės ūkio mašinoms, ir įrangai bei visoms kitoms sritims, kurioms keliami padidinti apsaugos nuo korozijos reikalavimai
ZFSHL atsparumas korozijai yra:
Diametras ≥ M6 – 480h*
Diametras ≥ M10 - 720h*
* Druskos rūko testas pagal DIN EN ISO 9227 NSS.
Pavadinimas ZFSHL reiškia šią korozinę dangą:
Cinko lamelių danga, sidabro spalvos, palengvina varžto pavyršiaus slydimą
Trinties koeficientas nuo 0,09 μ iki 0,14 μ d
Pastaba:
ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikrų panašumų | Nominalus diapazonas pakeistas | Smulkus sriegis atitinka ISO 12474.