TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva8.8ISO4762 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
ISO4762 VARŽTAS 10X50 8.8 CINKO DANGA
ISO4762 VARŽTAS 10X50 8.8 CINKO DANGAISO4762 VARŽTAS 10X50 8.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0084 10 50
EAN 4038898466932
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 4762/DIN 912, plienas 8.8, galvanizuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Pastaba :
ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti