TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva8.8ISO4762 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
ISO4762 VARŽTAS 6X20 8.8 CINKO DANGA
ISO4762 VARŽTAS 6X20 8.8 CINKO DANGAISO4762 VARŽTAS 6X20 8.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0084 6 20
EAN 4011231146401
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 4762/DIN 912, plienas 8.8, galvanizuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Pastaba :
ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti