TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninėsISO7042/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 GELTONAI CINKUOTA
ISO7042/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M12 10 GELTONAI CINKUOTA
ISO7042/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M12 10 GELTONAI CINKUOTAIšpardavimas
ISO7042/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M12 10 GELTONAI CINKUOTA
Produkto Nr. 0369 012
EAN 4011231348904
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksuojančios šešiakampės veržlės (pilnai metalinės)
DIN 980, plienas 10, galvanizuotos, geltonai chromuotos (A2C)
Pastaba:
DIN 980 buvo atšauktas ir pakeistas ISO 10513. Yra tam tikras panašumas (sriegiai M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 panaikinti | Veržlės aukštis pakeistas | veržliarakčio plotis pakeistas M10, M12 ir M14 iki 16, 18 ir 21 mm | Standartinis sriegis įtrauktas į ISO 7042 |
taikomas 5, 8, 10, 12 savybių klasėms). Smulkus sriegis ISO 10513