ISO7042 VERŽLĖ FIKS.18X1,5 10 C.N.
ISO7042 VERŽLĖ FIKS.18X1,5 10 C.N.ISO7042 VERŽLĖ FIKS.18X1,5 10 C.N.
Produkto Nr. 0263 001 815
EAN 4046778962504
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksuojančios šešiakampės veržlės (pilnai metalinės) smulkiu sriegiu
DIN 980, plienas 10, cinko nikelis (P3E)
Pastaba:
DIN 980 buvo atšauktas ir pakeistas ISO 10513. Yra tam tikras panašumas (sriegiai M18x2, M18x1.5, M20x2, M22x2, M22x1.5, M27x2, M33x2 ir M39x3 panaikinti | Veržlės aukštis pakeistas | veržliarakčio plotis pakeistas M2 ir M14 iki 16, 18 ir 21 mm | Standartinis sriegis įtrauktas į ISO 7042 | Pašalinta 5 savybės klasė | ISO 10513 taikomas 8, 10, 12 savybių klasėms).