ISO7380 VARŽTAS 10.9

ISO7380 VARŽTAS 10.9
ISO7380 VARŽTAS 10.9
ISO7380 VARŽTAS 10.9
  • Sriegio diametras: M8
  • Bendras ilgis: 20
  • Galvutės skersmuo: 14
  • Galvutės aukštis: 4.4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M8
Bendras ilgis
20 mm
Galvutės skersmuo
14 mm
Galvutės aukštis
4.4 mm
Standartai
ISO 7380-1
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
010.9
Paviršius
Cinko nikelio juodas
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Vidinis šešiakampis
vidinė šešiakampė jungtis
HS5
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Produkto klasė
A
Atitinka RoHS
Taip