TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO8676 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE

ISO8676 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE

ISO8676 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO8676 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO8676 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis: M12 x 1.25
  • Bendras ilgis: 100
  • Galvutės aukštis: 7.5
  • Standartai: DIN 961
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis
M12 x 1.25
Bendras ilgis
100 mm
Galvutės aukštis
7.5 mm
Standartai
DIN 961
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
10.9
Paviršius
Nepadengtas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Išorinė jungtis
WS19
Sriegio tipas
Metrinis
Žingsnis
1.25 mm
Sriegio konstrukcija
Pilnu sriegiu
Sriegio ilgis (metrinis sriegis)
30 mm
Produkto klasė
A