ISO8676 VARŽTAS 10X1,0X20 10.9 CINKO-NIKELIO DANGA

ISO8676 VARŽTAS 10X1,0X20 10.9 CINKO-NIKELIO DANGA
ISO8676 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
ISO8676 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
ISO8676 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
ISO8676 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
Produkto Nr. 0263 510 20
EAN 4046778572932
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiakampiai varžtai su smulkiu sriegiu


DIN 960, plienas 10.9, cinko-nikelio danga, skaidraus pasyvavimo (P3E)

Be chromo (VI)

  • Atitinka ES direktyvą Automobilių eksploatacijos sąlygos


Atsparumas korozijai:

  • 720 valandų pagal DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – palyginimui: 96 valandos geltonojo cinkavimo (A2C).


Pastaba:

DIN 960 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8765. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).