ISO8677 VARŽTAS 10X50 8,8 CINKO DANGA

ISO8677 VARŽTAS 10X50 8,8 CINKO DANGA
ISO8677 VARŽTAS 8.8 CINKUOTAS
ISO8677 VARŽTAS 8.8 CINKUOTAS
Produkto Nr. 0223 910 50
EAN 4048539190270
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
8.8
Paviršius
A2K
Sriegio diametras
M10
Bendras ilgis
50
Galvutės skersmuo
24.65
Galvutės aukštis
5.38
Kvadrato plotis
10.58
Kvadrato aukštis
6.6
Standartai
DIN 603
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Pusapvalė su 4-kampiu
Informacija apie galvutę
4-kampė
Sriegio tipas
Metrinis
Žingsnis
1.5
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Varžto skersmuo
10
Produkto klasė
C
ISO8677 VARŽTAS 10X50 8,8 CINKO DANGA