TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiFiksatoriaiKaiščiaiCilindriniaiISO8734 / DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS BE PADENGIMO
ISO8734 KAIŠTIS CILINDRINIS A-M6-8X28 BE PADENGIMO
ISO8734 KAIŠTIS CILINDRINIS A-M6-8X28 BE PADENGIMOISO8734 KAIŠTIS CILINDRINIS A-M6-8X28 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 5094 508 028
EAN 4053479452272
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Cilindrinis kaištis, grūdintas
ISO 8734 A tipo plienas be padengimo, tolerancijos klasė m6
Pastaba:
ISO 8734 pakeičia DIN 6325