TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO8765 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO DALINIU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO8765 VARŽTAS 20X1.5X180 10,9 CINKO DANGA
ISO8765 VARŽTAS 20X1.5X180 10,9 CINKO DANGAISO8765 VARŽTAS 20X1.5X180 10,9 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0063 420 180
EAN 4048539280612
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampiai varžtai su nepilnu smulkiu sriegiu
DIN 960, plienas 10.9, galvanizuoti (A2K)
Smulkus sriegis
- Mažesnis kelimo kampas- geresnis sukibimas
- Didesnis priveržimo momentas
- Didesnė apkrova esant didesniam varžto skerspjūviui
Pastaba:
DIN 960 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8765. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).