IZOLIACINĖ APKABA TYP175

IZOLIACINĖ APKABA TYP175
IZOLIACINĖ APKABA TYP175
IZOLIACINĖ APKABA TYP175
  • Izoliacinė medžiaga: Poliuretanas
  • Tūrinis svoris: 250
  • Mažiausias gniuždomasis stipris: 3.96
  • Apkabos medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Izoliacinė medžiaga
Poliuretanas
Tūrinis svoris
250 kg/m³
Mažiausias gniuždomasis stipris
3.96 N/mm²
Apkabos medžiaga
Plienas
Apkabos paviršius
Cinkuota
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-160 to 130 °C
Šilumos laidis λ
0.043 W/(m*K)
Šilumos laidžio λ sąlygos
esant 0 °C temperatūrai, pagal bandymo ataskaitą F.2-1088a/04
Statybos medžiagos klasė
B2 - degumo klasė
Statybos medžiagos klasės užtikrinimo sąlygos
pagal DIN 4102, remiantis bandymų ataskaita H-066/
Mažiausia vandens garų difuzijos varžos faktoriaus vertė µ
1000
Vandens garų difuzijos varžos sąlygos
pagal bandymų ataskaitą R-62a/05
Be halogenintų dujodarių (< 0,1 %)
Taip