KAIŠTIS GIPSO KARTONUI 33MM,

KAIŠTIS GIPSO KARTONUI 33MM,
KAIŠTIS GIPSO KARTONUI 33MM,
KAIŠTIS GIPSO KARTONUI 33MM,
  • Inkaro ilgis (l): 33
  • Angos komponente skersmuo (d Bau): 6.5
  • Mažiausias komponento storis (d): 9.5
  • Didžiausias tvirtinimo aukštis (d a) / sąlyga: Priklauso nuo sraigto ilgio
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Inkaro ilgis (l)
33 mm
Angos komponente skersmuo (d Bau)
6.5 mm
Mažiausias komponento storis (d)
9.5 mm
Didžiausias tvirtinimo aukštis (d a) / sąlyga
Priklauso nuo sraigto ilgio
Mažiausia atsparumo temperatūra
-40 °C
Didžiausias atsparumas temperatūrai
80 °C
Atstumas nuo atbrailos (a r)
50 mm
Atstumas tarp centrų (a)
100 mm