KAMP.ŠLIFUOKLIS EWS 7-125 BASIC

KAMP.ŠLIFUOKLIS EWS 7-125 BASIC
KAMP.ŠLIFUOKLIS EWS 7-125 BASIC
KAMP.ŠLIFUOKLIS EWS 7-125 BASIC
  • Vardinė įtampa: 230
  • Mažiausias / didžiausias dažnis: 50 / 60 Hz
  • Apsaugos klasė: II
  • Galia: 720
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinė įtampa
230 V/AC
Mažiausias / didžiausias dažnis
50 / 60 Hz
Apsaugos klasė
II
Galia
720 W
Didžiausias tuščiosios eigos greitis
11000 rpm
Didžiausias pjaunamojo disko skersmuo
125 mm
Sriegio tipas x veleno sriegio skersmuo
M14
Prietaiso svoris
1.8 kg
Kabelio ilgis
4 m
Funkcijos
Apsauga nuo įsijungimo
Mažiausias / didžiausias tuščiosios eigos greitis
0-11000 rpm