ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiElektriniai įrankiaiKampiniai šlifuokliaiKAMPINIS ŠLIFUOKLIS EWS 24-230-S
KAMPINIS ŠLIFUOKLIS EWS 24-230-S
KAMPINIS ŠLIFUOKLIS EWS 24-230-SKAMPINIS ŠLIFUOKLIS EWS 24-230-S
Produkto Nr. 0702 446 20
EAN 4049557469324
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Elektrinis kampinis šlifuoklis EWS 24-230-S
2400W kampinis šlifuoklis su greito užspaudimo veržle, skirtas maks. 230 mm skersmens diskams
Optimali darbo padėtis
Rankeną galima pasukti 90° kampu
Mažesnis nuovargis dirbant
Labai plonas korpusas ir abiejų rankenų vibracijos slopinimas
Sukimui atsparus apsauginis gaubtas
- Darbo metu gaubtas negali pasisukti, todėl užtikrina idealią naudotojo apsaugą
- Reguliuojamas be įrankių, kad darbas būtų greitas ir efektyvus
Apsauga nuo atatrankos
Jei diskas staiga užsiblokuoja, nutrūksta elektros energijos tiekimas varikliui, todėl gerokai sumažėja susižalojimo rizika
Perkrovos indikatorius
Kad būtų išvengta variklio pažeidimų, per daug apkrovus įrankį, užsidega šviesos diodas
Įjungimo / išjungimo jungiklis su išmaniąja elektronika
- Apsauga nuo pakartotinio paleidimo
- Apsauga nuo perkrovos
- Švelnus paleidimas
Optimizuota apsaugos nuo dulkių koncepcija
- Dvigubi labirintiniai rutulinių guolių sandarikliai
- Uždaras jungiklis
- Vėsus oras įsiurbiamas per galinius ventiliacijos plyšius ir išpučiamas per pavarų galvutę priekyje