KAMPINIS SUKTUVAS WIBOS-JUNIOR

KAMPINIS SUKTUVAS WIBOS-JUNIOR
KAMPINIS SUKTUVAS WIBOS-JUNIOR
KAMPINIS SUKTUVAS WIBOS-JUNIOR
  • Geležtės laikiklis: 6,0 mm hexagon
  • Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
  • Antgalio laikiklis: 1/4 inch
  • Antgalio tipas: Išoriniam kvadratui
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Geležtės laikiklis
6,0 mm hexagon
Pavaros tipas
Išorinis šešiakampis
Antgalio laikiklis
1/4 inch
Antgalio tipas
Išoriniam kvadratui
Didžiausias sukimo momentas
11 Nm
Bendras ilgis
130 mm