CHEMIJAKlijai, hermetikai ir lipnios juostosKlijai, hermetikaiK+D klijai, hermetikaiKĖBULŲ HERMETIKAS DICHT-FIX
HERMET.DICHT-FIX 310ML,BAL
HERMET.DICHT-FIX 310ML,BALHERMET.DICHT-FIX 310ML,BAL
Produkto Nr. 0893 227
EAN 4011231834636
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kiekis
310 mlCheminė bazė
POP mixed polymerSpalva
0Tankis / sąlygos
1.48 g/cm³ / at 23°C, 50% relative humidityKietumas pagal Šorą (A skalė)
40Mažiausias plėvelės susidarymo laikas / sąlygos
25 / in accordance with DIN 50014Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
TaipMažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
nuo 5 iki 30 °CMažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 to 80 °CSandėliavimo trukmė po pagaminimo
15 MonthLaikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
nuo 5°C iki 25°CBe silikono
Taip