KLIJAI GUOLIAMS, STIPRŪS

KLIJAI GUOLIAMS, STIPRŪS
KLIJAI GUOLIAMS, STIPRŪS
KLIJAI GUOLIAMS, STIPRŪS
  • Cheminė bazė: Metilakrilesteris
  • Spalva: Žalia
  • Tankis: 1.07
  • Didžiausias tinkamas sriegio dydis:: M12
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Cheminė bazė
Metilakrilesteris
Spalva
Žalia
Tankis
1.07 g/cm³
Didžiausias tinkamas sriegio dydis:
M12
Didžiausia tarpų užpildymo geba
0.15 mm
Mažiausias / didžiausias pradinis stipris
5-10 min
Mažiausias / didžiausias funkcinis stipris
30-40 min
Mažiausias / didžiausias galutinis stipris
3-6 h
Mažiausia / didžiausia klampa / sąlygos
100-200 mPas / esant 25°C, Brookfield RVT 2/20 rpm
Šlyties stiprio gniuždant sąlygos
Pagal ISO 10123
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
nuo 5 iki 35 °C
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-55 iki 150 °C
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
90 °C
Laikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
18 mėn. / kambario temperatūroje