KLIJAI HERMETIKAS K+D, MAIŠELYJE

KLIJAI HERMETIKAS K+D, MAIŠELYJE
KLIJAI HERMETIKAS K+D, MAIŠELYJE
KLIJAI HERMETIKAS K+D, MAIŠELYJE
  • Kiekis: 600
  • Talpykla: Maišelis
  • Cheminė bazė: Drėgmėje stingstantis 1K poliuretanas
  • Tankis / sąlygos: 1.25 g/cm³ / iki sukietėjimo, DIN 53479
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Kiekis
600 ml
Talpykla
Maišelis
Cheminė bazė
Drėgmėje stingstantis 1K poliuretanas
Tankis / sąlygos
1.25 g/cm³ / iki sukietėjimo, DIN 53479
Visiško stingimo greitis / sąlygos
3 mm/d / 23°C ir 50% santykinis drėgnumas, kietėja nuo ore esančios drėgmės
Mažiausias tempiamasis stipris
1.8 N/mm²
Tempiamojo stiprio sąlygos
pagal DIN 53504
Mažiausias išilginis atsparumas plyšimui
6 N/mm
Atsparumo plyšimui sąlygos
pagal DIN 53515
Pailgėjimas trūkimo metu / sąlygos
500 % / pagal DIN 53504
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
nuo 5 iki 35 °C
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 iki 90 °C
Didžiausias atsparumas trumpalaikei temperatūrai
120 °C
Stiklėjimo temperatūra / sąlygos
-45 °C / pagal DIN 53445
Laikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
12 mėn. / esant 10°C iki 25°C
Be silikono
Taip