KLIJAI SRIEGIAMS, STIPRŪS

KLIJAI SRIEGIAMS, STIPRŪS
KLIJAI SRIEGIAMS, STIPRŪS
KLIJAI SRIEGIAMS, STIPRŪS
  • Cheminė bazė: Dimetilakrilesteris
  • Spalva: Žalia fluorascensinė
  • Didžiausias tinkamas sriegio dydis:: M25
  • Didžiausia tarpų užpildymo geba: 0.15
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Cheminė bazė
Dimetilakrilesteris
Spalva
Žalia fluorascensinė
Didžiausias tinkamas sriegio dydis:
M25
Didžiausia tarpų užpildymo geba
0.15 mm
Mažiausias / didžiausias pradinis stipris
5-15 min
Mažiausias / didžiausias funkcinis stipris
1-3 h
Mažiausias / didžiausias galutinis stipris
3-6 h
Vyraujantis sukimo momentas
M10
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
nuo 5 iki 35 °C
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-55 iki 150 °C
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
100 °C
Laikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
18 mėn. / kambario temperatūroje
Be silikono
Taip
Be tirpiklių
Taip
Visiško kietėjimo / stingimo sąlygos
Kontaktas su metalo paviršiais ir deguonies nebuvimas