KLIJAI SRIEGIAMS, VIDUTINIO STIPRUMO

KLIJAI SRIEGIAMS, VIDUTINIO STIPRUMO
KLIJAI SRIEGIAMS, VIDUTINIO STIPRUMO
KLIJAI SRIEGIAMS, VIDUTINIO STIPRUMO
  • Cheminė bazė: Dimetilakrilesteris
  • Spalva: Mėlyna fluorascensinė
  • Tankis / sąlygos: 1.12 g/cm³ / pagal DIN EN ISO 2811-1
  • Mažiausia / didžiausia klampa 2 / sąlygos 2: 1500-3000 mPas / esant 25°C, Brookfield RVT, spindle 3/20 rpm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Cheminė bazė
Dimetilakrilesteris
Spalva
Mėlyna fluorascensinė
Tankis / sąlygos
1.12 g/cm³ / pagal DIN EN ISO 2811-1
Mažiausia / didžiausia klampa 2 / sąlygos 2
1500-3000 mPas / esant 25°C, Brookfield RVT, spindle 3/20 rpm
Didžiausias tinkamas sriegio dydis:
M36
Didžiausia tarpų užpildymo geba
0.25 mm
Mažiausias / didžiausias pradinis stipris
5-15 min
Mažiausias / didžiausias funkcinis stipris
0.5-1 h
Mažiausias / didžiausias galutinis stipris
1 h-3 h
Mažiausias / didžiausias šlyties stipris gniuždant / sąlygos
10-20 N/mm² / pagal ISO 10123
Mažiausias / didžiausias pajudėjimo momentas
15-25 Nm
Pajudėjimo momento sąlygos
DIN EN 15865
Mažiausias / didžiausias vyraujantis sukimo momentas
3-8 Nm
Vyraujantis sukimo momentas
DIN EN 15865
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
nuo 5 iki 35 °C
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-55 iki 150 °C
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
100 °C
Laikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
18 mėn. / kambario temperatūroje
Be silikono
Taip
Be tirpiklių
Taip
Visiško kietėjimo / stingimo sąlygos
Kontaktas su metalo paviršiais ir deguonies nebuvimas