KNIEDĖ 4X9.5 A2/A2
KNIEDĖ 4X9.5 A2/A2KNIEDĖ 4X9.5 A2/A2
- Diametras x ilgis: 4.0 x 9.5 mm
- Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 2.5-4.5 mm
- Galvutės skersmuo [mm]: 7.5
- Galvutės aukštis: 1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Užtraukiama kniedė, plokščia galva
Kniedės galvutė: A2 nerūdijančio plieno. Strypukas: A2 nerūdijantis plienas