KNIEDIJAMA VERŽLĖ M4/0,5-3,0 AL.
KNIEDIJAMA VERŽLĖ M4/0,5-3,0 AL.KNIEDIJAMA VERŽLĖ M4/0,5-3,0 AL.
- Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M4
- Galvutės skersmuo [mm]: 9.0
- Išorės skersmuo: 5.9
- Bendras ilgis [mm]: 11.0
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Kniedijama veržlė rifliuota su plokščia galva
Medžiaga: aliuminis
- Kniedės veržlės gali būti naudojamos kaip kniedės ir sraigtinės jungtys, užtikrinančios ir patikimą sujungimą, ir galimybę standartiniais varžtais lengvai pritvirtinti papildomus komponentus.
- Montuojamas iš vienos pusės, todėl tinka uždariems profiliams
- Paprastas, greitas ir dažniausiai automatinis montavimas
- Nereikia išgręžtų skylių įgilinti (nuimti užvartas)
- Nuolat aukštos kokybės montavimas
Vienas veiksmas - trys tikslai : taupom laiką, medžiagas, o tai galiausiai atsispindi galutinėje viso projekto sąnaudoje.
Pastaba:
Nurodytos ištraukimo vertės yra orientacinės, todėl informacija gali skirtis priklausomai nuo ruošinio, kiaurymės tolerancijos ir paviršiaus šiurkštumo.