KOMBIN.RAKTAS SU TERKŠLĖ SW8

KOMBIN.RAKTAS SU TERKŠLĖ SW8
KOMBIN.RAKTAS SU TERKŠLĖ SW8
KOMBIN.RAKTAS SU TERKŠLĖ SW8
  • Dydis (SW): 8 mm
  • Spaustuvo storis: 4
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 17.7
  • Žiedo storis: 6.55
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
8 mm
Spaustuvo storis
4 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
17.7 mm
Žiedo storis
6.55 mm
Žiedo išorinis skersmuo
17.8 mm
Bendras ilgis
135 mm