KOMBINUOTŲ TRUMPŲ RAKTŲ RINKINYS ZEBRA, 28VNT.
KOMBINUOTŲ TRUMPŲ RAKTŲ RINKINYS ZEBRA, 28VNT.KOMBINUOTŲ TRUMPŲ RAKTŲ RINKINYS ZEBRA, 28VNT.
- Vienetų kiekis rinkinyje: 28
- Medžiaga: Chromo-vanadžio plienas
- Mažiausias / didžiausias plotis tarp lygiagrečių (dydis): 5.5-34 mm
- Standartai: ISO 3318, ISO 7738, DIN 3113
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Metrinių, trumpų, kombinuotų raktų rinkinys
Atitinka standartus: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- 12 briaunų kilpinė rakto dalis su POWERDRIV® technologija
- Išskirtinė ZEBRA kokybė
- Pagaminti iš chromo-vanadžio plieno, paviršius chromuotas
- 12 briaunų kilpa bei žiotys pasuktos 15° kampu, tai leidžia optimaliai suimti varžtą bei sudaro mažesnį sukimo kampą
- Itin patogus ir patvarus dėklas