ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiŽirklės ir peiliaiPaprasti peiliaiSULENKIAMAS MULTIFUNKCINIS KIŠENINIS PEILIS, 110 MM
SULENKIAMAS MULTIFUNKCINIS KIŠENINIS PEILIS, 110 MM
SULENKIAMAS MULTIFUNKCINIS KIŠENINIS PEILIS, 110 MMSULENKIAMAS MULTIFUNKCINIS KIŠENINIS PEILIS, 110 MM
- Bendras ilgis: 110
- Geležtės ilgis: 62
- Geležtės medžiaga: Nerūdijantis plienas, A 440
- Rankenos medžiaga: Anoduotas aliuminis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Sulenkiamas multifunkcinis kišeninis peilis, 110 mm
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno peilis užtikrina tikslų pjovimą. Su papildoma keičiama trapecine geležte bei tvirta metalinė rankena
- Aštri, aukštos kokybės 440 A nerūdijančiojo plieno geležtė
- Saugus paspaudžiamas užraktas
- Dvi skirtingos geležtės viename peilyje
- Keičiama trapecinė geležtė
- Tvirta ir lengva anoduoto aliuminio rankena
- Greitas, patogus ir saugus peilio fiksavimas
- Nailoninis dėklas kabinamas prie diržo