KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW24

KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW24
  • Dydis (SW): 24 mm
  • Spaustuvo storis: 11.6
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 49.5
  • Žiedo storis: 15.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Kelių profilių, tinkantis penkioms labiausiai paplitusioms varžtų galvutėms! Šešiakampis metrinis, kvadratinis metrinis, dvivamzdis metrinis, šešiakampis colinis, TX galvutė.


  • Žiedo pusė: dvipusis šešiakampis, smulkus dantukas, 72 dantukai, su reverso svirtimi, skirta sukti pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę.
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas
  • Paviršius: Chromuotas, blizgiai poliruotas
  • Geometrija: Galvutės poslinkis: 15°
  • Žiedo pusė pasvirusi 15° kampu
  • Stiprios galvutės, skirtos darbui sunkiomis sąlygomis