KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW19

KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW19
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW19
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW19
  • Dydis (SW): 19 mm
  • Spaustuvo storis: 8.7
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 38.7
  • Žiedo storis: 12.95
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
19 mm
Spaustuvo storis
8.7 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
38.7 mm
Žiedo storis
12.95 mm
Žiedo išorinis skersmuo
36.5 mm
Bendras ilgis
250 mm