KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW22

KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW22
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW22
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW22
  • Dydis (SW): 22 mm
  • Spaustuvo storis: 9.6
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 46.2
  • Žiedo storis: 14.4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
22 mm
Spaustuvo storis
9.6 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
46.2 mm
Žiedo storis
14.4 mm
Žiedo išorinis skersmuo
41.5 mm
Bendras ilgis
286 mm