KONSOLĖ DIDELĖMS APKROVOMS C-36/36-ST2.5-500MM

KONSOLĖ DIDELĖMS APKROVOMS C-36/36-ST2.5-500MM
KONSOLĖ DIDELĖMS APKROVOMS C-36/36-ST2.5-500MM
KONSOLĖ DIDELĖMS APKROVOMS C-36/36-ST2.5-500MM
  • Bendras ilgis [mm]: 507.5
  • Plotis [mm]: 46
  • Aukštis [mm]: 310
  • Profilio plotis: 36
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

VARIFIX® didelių apkrovų laikiklis


Universalus sieninis laikiklis, skirtas vamzdynams ir pan. tvirtinti.

Profilių galuose uždedami kamšeliai

Konsolės apkrova ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle® sertifikatas

Pastato modernizavimas naudojant nepavojingas medžiagas

Platesnis pritaikymo spektras "GreenBuilding" ir pastatų sertifikavimui pagal LEED®, BREEAM® ir DGNB