KONSOLĖS ATRAMA 41 MM
KONSOLĖS ATRAMA 41 MMKONSOLĖS ATRAMA 41 MM
- Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Bendras ilgis [mm]: 418
- Medžiagos storis [mm]: 3
- Plotis [mm]: 50
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
VARIFIX® atraminė sija
Padidina bėgelių konstrukcijų / laikiklių laikomąją galią
Cradle to Cradle® sertifikatas
Pastato modernizavimas naudojant nepavojingas medžiagas
Platesnis pritaikymo spektras "GreenBuilding" ir pastatų sertifikavimui pagal LEED®, BREEAM® ir DGNB