KONTAKTŲ SUJUNGIMO KALADĖLĖ

KONTAKTŲ SUJUNGIMO KALADĖLĖ
KONTAKTŲ SUJUNGIMO KALADĖLĖ
KONTAKTŲ SUJUNGIMO KALADĖLĖ
  • Mažiausias / didžiausias vieno laido skerspjūvis: 1-4 mm²
  • Vardinė vieno laido srovė: 32
  • Mažiausias / didžiausias standaus laido skerspjūvis: 1-2.5 mm²
  • Vardinė srovė, standaus laido: 24
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Gnybtų blokas be laidų apsaugos


Patobulinta gnybtų forma, kad būtų lengviau įstatyti laidą

  • Lengvas pajungimas/atjungimas
  • Geras kontaktas
  • Didelis lankstumas


Medžiaga polipropilenas

Atsparumas liepsnai iki 850°C.

  • Skirtas įtampai iki 450 V.
  • Darbinė temperatūra nuo –5°C iki +80°C.