KŪGINIS GILINTUVAS HSCO NERŪDIJANČIAM PLIENUI M6/12.4MM
KŪGINIS GILINTUVAS HSCO NERŪDIJANČIAM PLIENUI M6/12.4MMKŪGINIS GILINTUVAS HSCO NERŪDIJANČIAM PLIENUI M6/12.4MM
Produkto Nr. 0694 019 12
EAN 4011231603386
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kūginis gilintuvas su žaliu žiedu HSCo, DIN 335C, 90°
Ypač tinka nerūdijančiajam plienui, legiruotam arba labai legiruotam bei rūdims ir rūgštims atspariam plienui apdirbti
Gilinimas ir šalinimas be įskilimų ir šerpetų
Tikslus kūginis gilintuvas su 3 pjovimo briaunomis, tiksliai nušlifuotas
Optimizuota spiralinio griovelio geometrija
Puikus drožlių formavimas ir šalinimas
Tvaraus gaminio pakuotė, pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų),
100 % perdirbama ir Cradle to Cradle Certified® Bronze sertifikuota